| |
|
| Artikel-Nr.: 690-200590 Herst.-Nr.: 1080 EAN/GTIN: 4012108172103 |
| |
|
| | |
| Geometriedreieck aus transparentem Plexiglas mit Schneidekante aus Stahl an der Hypotenuse und festem Griff. Farbig hinterlegte Gradskala und mm-Einteilung mit Bezifferung zum Zeichnen von Parallelen. Katheten mit durchgehenden Facetten; in umweltfreundlichem PP-Etui. Weitere Informationen: | | Hypotenuse: | 250 mm | Ausführung: | mit Griff | Material: | transparentem Plexiglas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,51* | € 12,92* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,02* | € 13,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,39* | € 15,59* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 14,81* | € 21,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,95* | € 33,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|