Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometriedreieck 25cm Acryl transparent mit festem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometriedreieck 25cm Acryl transparent mit festem Griff
Geometriedreieck 25cm Acryl transparent mit festem Griff
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO1080
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     4012108172103
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • aus transparentem Acryl mit Schneidekante aus Stahl und festem Griff
  • Länge Hypotenuse: 250 mm
  • Farbig hinterlegte Gradskala und mm-Einteilung mit Bezifferung zum Zeichnen von Parallelen
  • Katheten mit durchgehenden Facetten, in umweltfreundlichem PP-Etui.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
fester Griff
Bruttogewicht:
0.079 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
250 mm
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichen dreieck, Dreieck, Schuldreieck, Winkelmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,54*
€ 12,89*
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 13,56*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 10,39*
€ 15,55*
€ 4,30*
ab € 14,90*
€ 21,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.