Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox, 10l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-190204100
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2001990110
EAN/GTIN:
     5021711051445
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Dokumentenbox
Sammelbox
Diese Aufbewahrungsbox hat ein elegantes Design, das sowohl für die Aufbewahrung im Büro als auch zu Hause geeignet ist. Praktisch ist auch der Deckel, der ganz einfach am Korpus der Boxen angeklippt werden kann.Halten den Inhalt sicher und sauber und schützen ihn vor Staub und Schmutz. Dank 2 sehr stabilen Verschlussclips haben Sie den Deckel im Handumdrehen vom Korpus gelöst und wieder aufgesetzt. Dies erweist sich insbesondere als sehr praktisch, wenn Sie die Box häufiger im Einsatz haben und be- sowie entladen müssen. Nestbar, stapelbar, einsehbarDer Deckel besteht zu 100 % aus recyceltem und recycelbarem Material.Box aus robustem PP, 100% recycelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 Liter
Außengröße (B x H x T ):
350 x 280 x 150 mm
Farbe:
transparent Rauchgrau
Material:
PP (ausser Clipverschlüsse) 100% recyclebar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
€ 5,49*
ab € 4,71*
€ 7,62*
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,35*
€ 8,54*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.