Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Day Light Multi F30, LED, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-187140068
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17612 101 421
EAN/GTIN:
     4008496987559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Die zuverlässige und robuste Alltagsleuchte!Das stoßfeste 3-Komponenten Gehäuse in einer ergonomischen Bauform ist mit gummierten Elementen versehen. Die Multi-LEDs erzeugen genügend Licht um z.B. im Keller etwas zu suchen oder auch den Heizungsbrenner zu reinigen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten. Spritzwassergeschützt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Länge:
197,5 mm
Leuchtweite:
32 m
Leuchtdauer min.:
ca. 125 Std.
Gewicht inkl. Batterien:
199,3 g
Batterietype:
inkl. 2x D, Mono, MN1300, LR20
Lichtquelle:
Multi-LED 14x 5mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 9,29*
1
€ 6,78*
ab € 7,26*
€ 9,34*
1
€ 6,70*
ab € 7,52*
€ 9,64*
2 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 9,93*
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 7,93*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.