Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-187139068 Herst.-Nr.: 16632 101 421 EAN/GTIN: 4008496987528 |
| | |
|
| | |
| Taschenlampe "Day Light Multi LED F20". Diese Aluminium-Leuchte ist klassisch, elegant und robust zugleich. Das zeitlose Aluminium-Gehäuse mit einer strukturierten Oberfläche ist griffig und liegt besonders gut in der Hand. Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, ABS-Kunststoff, Gummi). Mit Multi-LED 9x 5mm. Inklusive Handschlaufe. Leuchtweite 29 m. Lichtstärke 40 Lumen. Leuchtdauer 62 Stunden. Inklusive Batterie (2x AA, Mignon, MN1500, LR6). 3 Jahre Garantie. Größe: :? 45,0 mm, Tiefe 163,5 mm, Gewicht 92 g. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/silber | Länge: | 163,5 mm | Leuchtweite: | 29 m | Leuchtdauer min.: | ca. 62 Std. | Gewicht inkl. Batterien: | 92 g | Batterietype: | inkl. 2 x AA Longlife Power | Lichtquelle: | 9 LEDs |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,97* | € 5,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,99* | € 5,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 4,12* | € 5,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 5,61* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,32* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|