| |
|
| Artikel-Nr.: 690-176448016 Herst.-Nr.: 42301 EAN/GTIN: 4044186423013 |
| |
|
| | |
| Gehörschutz Stilles Lernen, zum Schutz vor Lärm und Lautstärke bei Konzerten, im Stadium, u.v.m., geeignet für Kinder ab 6 Jahren, dämpft Geräusche aber blendet die Umwelt nicht gänzlich aus, variable verstellbare und gepolsterte Kopfbügel, faltbares Design und somit leicht zu vertauen, gewicht 209g, Dämmwert SNR: 23dB (H28db,M: 20dB,L:12sB), zertifiziert nach EN 3521-1:2002, erfüllt die verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III über persönliche Schutzausrüstung Weitere Informationen: | | Dämmwert: | 23dB | Farbe: | pink | Größe: | M/L = geeignet für Kinder ab 6 Jahren | Gewicht: | 209 g | Ausführung: | variabel verstellbare und gepolsterte Kopfbügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einweg ohrstöpsel, Stilles Lernen, Hörschutz, Lärmschutz, Kopfhörer, Ohrstöpsel, Ohrpropfen, Ohrschutz, Gehörschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,49* | € 16,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,49* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|