Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz, SX-4230, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-176448001
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     42300
EAN/GTIN:
     4044186423006
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutz -Stilles Lernen Für konzentriertes Lernen in der Schule und zu Hause. Zum Schutz vor Lärm und Lautstärke bei Konzerten, im Stadion Größe M/L = geeignet für Kinder ab 6 Jahren Dämpft Geräusche aber blendet die Umwelt nicht gänzlich aus Variabel verstellbare und gepolsterte Kopfbügel, zusammenfaltbar und somit leicht zu verstauen Gewicht 209 g - angenehm tragbar Dämmwert SNR: 23 dB (H: 28 dB, M: 20 dB; L: 12 dB), zertifiziert nach EN 3521-1:2002, erfüllt die verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III über persönliche Schutzausrüstung
Weitere Informationen:
Dämmwert:
23dB
Farbe:
hellblau
Größe:
M/L = geeignet für Kinder ab 6 Jahren
Gewicht:
209 g
Ausführung:
variabel verstellbare und gepolsterte Kopfbügel
Weitere Suchbegriffe: einweg ohrstöpsel, Stilles Lernen, Hörschutz, Lärmschutz, Kopfhörer, Ohrstöpsel, Ohrpropfen, Ohrschutz, Gehörschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 11,40*
€ 16,88*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 14,50*
€ 20,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.