Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfilter-Kanne Model One, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-145482000
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     118006
EAN/GTIN:
     4006387118006
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Installationsfilter-Einsatz
Kalk-Wasserfilterpatrone
Mit BRITA wird jeder Wasserhahn zu einer Quelle für frisch schmeckendes Wasser, das nie ausgeht. Der erste BRITA Tischwasserfilter aus Glas: simples Design, nachhaltige Materialiern & 100% made in Germany. Die Kanne kombiniert minimalistisches Design mit Premium-Features und trägt in jeder Hinsicht dazu bei, mehr Gutes für die Umwelt zu tun. 4-stufige Filtration mit natürlicher Aktivkohle aus Kokosnussschalen & Ionenaustauscher-Perlen: reduziert Kalk, geschmacksbeeinträchtigendes Chlor und Metalle wie Blei & Kupfe und filtert Verunreinigungen aus bestimmten Herbiziden, Pestiziden und Medikamenten. Das Premium-Borosilikatglas absorbiert keine Gerüche oder Geschmack und ist leicht, robust & widerstandsfähig und verfärbt sich nicht. Die intelligente LED-Ampelanzeige zeigt an, wann der Filter ausgetauscht werden muss, um optimale Filtrationsergebnisse zu erzielen – spätestens nach 4 Wochen oder nach 150l gefiltertem Wasser. Einhändiges Befüllen des Glas-Wasserfilters dank konfortablem Klappdeckel- Kanne ist spülmaschinengeeignet (Ausnahme: BRITA Smart Light & Silikonring). Mach mit – denn jede Plastikflasche zählt. Mit jedem BRITA-Produkt trägst du aktiv dazu bei, die Menge an Plastikflaschen zu reduzieren, die im Müll landen. 1 Liter BRITA gefiltertes Wasser verursacht 25 Mal weniger CO2 als Flaschenwasser aus Einwegplastik. Schütze unsere Umwelt – mit BRITA! BRITA bietet nachhaltige Trinkwasserlösungen und ist weltweit die Nr. 1 für Trinkwasserfilter. Qualität & Design aus Deutschland – seit 1966.
Weitere Informationen:
Volumen:
2,5 Liter
Farbe:
transparent / weiß
Material der Kanne:
Glas
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 8,00*
ab € 36,91*
€ 48,69*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 40,18*
€ 52,06*
3
Frei Haus
ab € 39,98667*
€ 52,07667*
3
Frei Haus
ab € 41,93334*
€ 54,13334*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 52,17*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
1 Stück enthält 1,34 Kilogramm (ab € 38,93284* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.