Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-136323 Herst.-Nr.: 4MTK25001 EAN/GTIN: 4004764780365 |
| | |
|
| | |
| Verlängert die Lebensdauer der edding Textmarker; ohne Zusatz von Xylol und Toluol. Wenn einem edding Whiteboardmarker die Tinte ausgeht, kann er schnell wieder schreibfähig gemacht werden, indem er für mindestens eine Stunde in die Nachfüllflasche gelegt wird. Das Nachfüllen der Marker schont nicht nur die Umwelt, sondern spart auch noch Geld. Geeignet für die edding Permanentmarker e-No.1, e-400, e-3000, e-3300, sowie EcoLine e-21, e-22 und e-25. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 25 ml | Produktverwendung: | Nachfüllen von Permanentmarkern | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,98* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,02* | € 3,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,06* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,07* | € 3,22* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,12* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1248* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|