Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafelkreide, 13 x 13 x 90 mm, farbig sortiert, Etui mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135892
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     2360
EAN/GTIN:
     4006608204327
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Wandtafelkreide. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 13 x 13 x 90 mm. Farbe: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 12 Farben
Durchmesser:
13 mm
Länge:
90 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
34
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,63*
€ 4,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 4,54*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,74*
Lager 690
98
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,28584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.