Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, 61x192mm, 80 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135665008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4769-20
EAN/GTIN:
     4004182047699
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
gelb
Format:
breit/kurz
Breite:
61 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
80 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett breit kurz sk, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, etiketten, aufkleber, etikett, orderrücken, klebeetiketten, labels, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordner etiketten, orderrücken etiketten, ordnerrücken aufkleber, ordneraufkleber, etiketten a4, ordnerrückenschilder, ordner beschriftung, ordner aufkleber, ordner label, avery, avery zweckform, zweckform, L4769-20, L4769
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,26*
€ 10,50*
Lager 690
16
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 10,51*
2 Tage
29
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 12,14*
9 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,16*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,10*
€ 13,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
1 Paket enthält 80 Etiketten (ab € 0,0905* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.