Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119x38mm, 10 Stück, leuchtrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135514
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3050
EAN/GTIN:
     4004182030509
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Warn-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 119 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: leuchtrot. Material: Papier. Ausstattung mit: Aufdruck ""Vorsicht Glas"". Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 10 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtrot
Maße:
119 x 38 mm
Inhalt:
5 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
10
Format:
Kleinformat
Form:
rechteckig
Format Breite (Etikett):
119
Format Länge (Etikett):
38
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Verpackungsetikett Vorsicht Glas, Verpackungskennzeichen Vorsicht Glas, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, universaletiketten rot zweckform, warn-klebe-etikett vorsicht glas, avery zweckform warnetiketten, etiketten, aufkleber, klebefolie, paketversand, sticker, paketaufkleber, vorsicht glas, warnhinweis, warnhinweise, warnaufkleber, vorsicht glas aufkleber, versandetiketten, versandaufkleber, warnetiketten, neon aufkleber, paket aufkleber, versand etiketten, klebeetiketten, labels, avery, avery zweckform, zweckform, 3050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,76*
€ 1,25*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,25*
Lager 690
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,29*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 0,08* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.