Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119x38mm, 10 Stück, leuchtrot AVERY ZWECKFORM 3050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119x38mm, 10 Stück, leuchtrot AVERY ZWECKFORM 3050
Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119x38mm, 10 Stück, leuchtrot AVERY ZWECKFORM 3050
Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119x38mm, 10 Stück, leuchtrot AVERY ZWECKFORM 3050
Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119x38mm, 10 Stück, leuchtrot AVERY ZWECKFORM 3050
Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119x38mm, 10 Stück, leuchtrot AVERY ZWECKFORM 3050
Artikel-Nr.:
     639-135514
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3050
EAN/GTIN:
     4004182030509
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Warn-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 119 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: leuchtrot. Material: Papier. Ausstattung mit: Aufdruck ""Vorsicht Glas"". Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 10 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Anzahl der Etiketten je Packung:
10
Breite:
119
Breite des Blattes:
78
Farbe:
leuchtrot
Höhe:
38
Höhe des Blattes:
120.5
abgerundete Ecken vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Verpackungsetikett Vorsicht Glas, Verpackungskennzeichen Vorsicht Glas, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, universaletiketten rot zweckform, warn-klebe-etikett vorsicht glas, avery zweckform warnetiketten, 3050, aufkleber, avery, avery zweckform, etiketten, klebeetiketten, klebefolie, labels, neon aufkleber, paket aufkleber, paketaufkleber, paketversand, sticker, versand etiketten, versandaufkleber, versandetiketten, vorsicht glas, vorsicht glas aufkleber, warnaufkleber, warnetiketten, warnhinweis, warnhinweise, zweckform, Hinweisetiketten, Postetiketten, Posthinweisetiketten, Textetiketten, Versandetiketten, Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,25*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,25*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,29*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 0,088* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.