Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA773798 Herst.-Nr.: 3050 EAN/GTIN: 4004182030509 |
| |
|
| | |
| - - Hinweis-Etikett ----Vorsicht Glas--
- Papier
- abgerundete Ecken vorhanden
- 78 x 120,5 mm
- Form: Viereck
- Aufdruck: Vorsicht Glas!
- Größe: 119 x 38 mm (B x H)
- Aufdruckfarbe: schwarz
- Farbe: leuchtrot
- 2 Etiketten/Blatt
- 5 Blatt/Packung
- 10 Etiketten/Packung
- Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 10 | Besonderheiten: | Vorsicht Glas | Breite: | 119 mm | Etikettenbreite: | 119 mm | Etikettenhöhe: | 38 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Vorsicht Glas | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Verpackungsetikett Vorsicht Glas, Verpackungskennzeichen Vorsicht Glas, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, universaletiketten rot zweckform, warn-klebe-etikett vorsicht glas, avery zweckform warnetiketten, 3050, avery, etiketten, hinweisetiketten, paketaufkleber, paketetiketten, versand, versand-etiketten, versandetiketten, warnetiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,75* | € 1,23* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 0,085* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|