| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135469036 Herst.-Nr.: 14010 039 787 EAN/GTIN: 4007751099150 |
| | |
|
| | |
| Für dekorative Ideen in den strahlendsten Farben Marabu Decormatt Acryl - eine für alles. Die ideale, samtmatte und cremige Acrylfarbe auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit, Kunstgewerbe. Die cremige Eigenschaft garantiert eine sehr angenehme Vermalbarkeit. Die hochwertige farbintensive Acrylfarbe ist sehr gut deckend, wetterfest, speichelfest und lichtecht. Sie eignet sich, aufgrund ihrer besonders geschmeidigen Beschaffenheit, hervorragend zum freien Malen, zum Schablonieren und Stempeln, für die Serviettentechnik und die traditionelle Hinterglas- und Bauernmalerei sowie für nahezu alle Basteltechniken. Ob auf Holz, Pappe, Papier, selbsthärtenden Modelliermassen, Styropor, Metall, Ton, Stein, Glas, Moosgummi oder Kunststof die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Alle Farbtöne sind, einschließlich Metallic, untereinander mischbar und bei Bedarf mit Wasser verdünnbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | Kupfer | Produkteigenschaft: | Acrylfarbe auf Wasserbasis | Merkmale: | cremig, leicht vermalbar, gute Deckkraft und schnell trocknend | Inhalt: | 15 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Dekoacryl, Dekoracryl, Hobbyacryl, Künstleracryl, Studioacryl, marabu acrylfarbe 15ml, acryl lack, marabu acryllack, Marabu Decormatt Acryl, Decormatt, Acrylfarbe auf Wasserbasis, Acrylmalerei, malen mit Acryl, Acryl Bilder, Vorlagen für Acrylmalerei, Acrylmalerei für Anfänger, Lacke und Farben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,64* | € 2,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,76* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|