Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden stark 2f. 100m 500g 16kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135382
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     214.029
EAN/GTIN:
     4066300100204
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2fach stark, bis 16 kg
Länge:
100 m
Durchmesser:
2,5 mm
Material:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2,5mm, bindfaden, bindfaden wihedü, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden, Sisalkordeln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
161
1
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,15*
3 Tage
983
1
€ 8,60*
ab € 1,97*
€ 3,19*
9 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,42*
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,70*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
214027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
212021
ab € 0,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
211014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214028
ab € 1,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
212020
ab € 0,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
213024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.