Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden stark 2f. 100m 500g 16kg WIHEDÜ 214.029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindfaden stark 2f. 100m 500g 16kg WIHEDÜ 214.029
Bindfaden stark 2f. 100m 500g 16kg WIHEDÜ 214.029
Bindfaden stark 2f. 100m 500g 16kg WIHEDÜ 214.029
Bindfaden stark 2f. 100m 500g 16kg WIHEDÜ 214.029
Artikel-Nr.:
     639-135382
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     214.029
EAN/GTIN:
     4066300100204
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
100
max. Tragfähigkeit:
15
min. Dicke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2,5mm, bindfaden, bindfaden wihedü, Hanfkordeln, Kordeln, Packschnüre, Paketschnüre, Verpackungsschnüre, Bindfäden
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
1
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,16*
4 Tage
983
1
€ 8,60*
ab € 1,97*
€ 3,21*
10 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,43*
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,71*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0279* pro Meter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212019
ab € 0,78*
Ähnlich
Willy Heckmann
213027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
214027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
211014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214028
ab € 1,90*
Ähnlich
Willy Heckmann
212020
ab € 0,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
213024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
213026
ab € 0,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
211015
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.