Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135374000 Herst.-Nr.: 7578 EAN/GTIN: 4008705075787 |
| |
|
| | |
| Fotokarton im Format 230 x 297 mm, in der Farbe Weiß, Fotos, Bilder und mehr werden lange und sicher aufbewahrt, stabiler Spezialkarton, ohne knicken oder wellen, mit aufgeklebtem Pergamin-Papier, beidseitig nutzbar, mit praktischer Euro-Lochung, geeignet für alle handelsüblichen Fotobooks und Fotoalben, Ordner und Ringbücher, 25 Blatt pro Packung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße: | 23 x 29,7 cm | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Material: | Karton | Grammatur: | 220 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Fotoeinlegeblätter, Fotohüllen, Photohülle, herma fotohüllen, fotohüllen, fotoalbum weiß, Aufbewahren, Archivieren, Archivierung, Sammeln, Sammlung, Foto, Fotos, Photo, Photos, Fotografie, Photografie, Fotographie, Fotozubehör, Foto-zubehör, Foto-Zubehör, Einlageblätter, Einlageblatt, Fotokarton, Foto-Karton, Foto-Kartonage, Fotokartonage, Karton, Fotoeinlageblatt, Fotophan, Fotoalbum-Einlegeblatt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,51* | € 7,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,55* | € 7,06* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,58* | € 7,10* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,57* | € 7,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,57* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1828* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|