Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Hartpappe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135085001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2423-00-35
EAN/GTIN:
     4002432304899
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, A4, besonders stabil und standfest, mit grossem, aufgeklebtem Rückenschild mit Griffloch. Material: Hartpappe (RC). Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
blau
Hüllhöhe:
76 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
320/200 mm
Tiefe:
245 mm
Material:
Hartpappe (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 4,71*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 4,84*
2 Tage
50
1
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 4,85*
1 Tag
340
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 4,96*
Lager 690
43
1
€ 5,49*
ab € 6,50*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,04*
Ähnlich
Leitz
24230055
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,90*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.