Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Hartpappe, A6 quer, 77mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135079023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1078-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordner Hartpappe A6 quer, mit Präzisionsmechanik. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A6 quer, 150 x 217 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
A6 quer
Rückenbreite:
77 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
nein
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
43
1
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 4,18*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,33*
€ 4,38*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 4,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 4,55*
1
€ 7,95*
ab € 4,58*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.