Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A4, PP, 24 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135057010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1261-00-85
EAN/GTIN:
     4002432341504
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 24. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
24 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
238 mm
Höhe:
297 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1138
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,05*
€ 5,17*
10 Tage
1138
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,44*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,76*
2 Tage
1138
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 6,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
12620000
ab € 1,49*
Sonstiges
Leitz
12600000
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.