Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schilder, 78x28mm, 90 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134967
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8871-5
EAN/GTIN:
     4004182234372
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnet-Schilder. Anwendung: Hinweisen, Kennzeichnen, Ordnen. Format: 78 x 28 mm. Klebstoff: magnetisch. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Metall. Nachhaltigkeit: CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
78 x 28 mm
Inhalt:
5 Blatt
Anzahl pro Bogen/Blatt:
18
Druckertyp:
Inkjet
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Klebstoff:
wiederablösbar
Form:
rechteckig
Format Breite (Etikett):
78
Format Länge (Etikett):
28
Grundmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Etiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wiederablösbare etiketten weiss, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, magnete, magnet, magnettafel, magnetfolie, magnetschilder, magnete selbst gestalten, magnet tafel, magnetschild, magnet selbst gestalten, magnet schilder, magnete beschriftbar, magnetschilder beschriftbar, magnet schild, magnet bedruckbar, magnet beschriftbar, schild magnetisch, schilder magnetisch, magnet etiketten, avery, avery zweckform, zweckform, J8871-5
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,54*
€ 20,22*
Lager 690
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,56*
€ 20,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 23,12*
3 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 23,12*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,07*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
1 Stück enthält 4 Bögen (ab € 3,64* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.