Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129237001 Herst.-Nr.: J8871-5 EAN/GTIN: 4004182234372 |
| |
|
| | |
| Qualität vom Etiketten-Experten: die Magnet-Schilder lassen sich einfach wiederverwenden, neu positionieren und sind somit flexibel einsetzbar. Drucken Sie Ihre Ideen, Arbeitsschritte oder die Namen Ihrer Team-Mitglieder auf die Magnet-Schilder und heften Sie diese an Ihr Flipchart. Sie können diese Magnete einfach selbst gestalten und sind somit ideal für die Verwendung auf White Boards, Lagerregalen aus Metall oder Magnettafeln. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetschild | Maße: | 78 x 28 mm (B x H) | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Werkstoff: | Metall | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anzahl der Blätter je Packung: | 5 Bl./Pack. | Packungsmenge: | 90 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetische Etiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wiederablösbare etiketten weiss, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Schilder, Türschilder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 14,54* | € 20,22* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,56* | € 20,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,41* | € 23,12* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,93* | € 23,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,07* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Bögen (ab € 4,2325* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|