Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschilder Inkjet 78x28mm VE=90 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetschilder Inkjet 78x28mm VE=90 Stück
Magnetschilder Inkjet 78x28mm VE=90 Stück
Magnetschilder Inkjet 78x28mm VE=90 Stück
Magnetschilder Inkjet 78x28mm VE=90 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA274545
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8871-5
EAN/GTIN:
     4004182234372
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
  • Magnetschild-Etiketten
  • 78x28 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiß
  • 5 Blatt / 90 Etiketten
  • nicht nur zur Lager- bzw. Maschinenbeschriftung, sondern auch als Ergänzung im Moderatorenkoffer
  • ermöglicht Beschriftung metallischer Gegenstände
  • besonders strapazierfähiges Material
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für InkJet Drucker
Blattformat:
A4
Breite:
28 mm
Etikettenbreite:
78 mm
Etikettenhöhe:
28 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Form:
Magnetschilder
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,54*
€ 20,22*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,56*
€ 20,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 23,12*
3 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 23,12*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,07*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
1 Stück enthält 4 Bögen (ab € 4,2675* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.