Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohnarbeit-Nachweis, A5, selbstdurchschreibend, 3x40 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134937
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1771
EAN/GTIN:
     4004182017715
Suchbegriffe:
Gehaltsabrechnung
Lohnabrechnung
Lohnabrechnungs-Formular
Lohnabrechnungs-Vordruck
Der Lohnarbeit-Nachweis 1771 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format ermöglicht eine einfache Arbeitszeiterfassung durch den Tagesbericht und die Angabe der Arbeitsdauer, zudem erhalten Sie auch einen Überblick über den Einsatz von Material und Maschinen. Die Arbeitszeiterfassung Vorlage beinhaltet 40 weiße Stundenzettel mit jeweils 2 selbstdurchschreibenden, vorgedruckten Durchschlägen in gelb und rosa. Die Arbeitszeiterfassung Vorlagen und Stundenzettel von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Buchhaltung, Personalwesen und Steuer und werden vom Finanzamt anerkannt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß,gelb,rosa
Maße:
148,5 x 210 mm
Inhalt:
3 x 40 Blatt
Format:
DIN A5
Durchschlag:
selbstdurchschreibend
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Arbeitszeitnachweis, Stundenerfassung, Stundennachweis, Stundennachweis-Formular, Stundennachweis-Vordruck, avery zweckform din a5 stundenerfassung, arbeitszeitnachweis, stundennachweis din a 5, formular, stundenzettel, arbeitszeiterfassung, formulare, stundennachweis, vorlage, vorlagen, vordruck, arbeitsnachweis, vordrucke, lohnnachweis, formularbuch, formularbücher, lohnarbeit nachweis, stunden nachweis, lohnarbeitsnachweis, avery, avery zweckf
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,02*
€ 7,81*
Lager 690
113
1
€ 5,49*
ab € 5,02*
€ 7,83*
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 9,42*
1
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,42*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,35*
€ 9,60*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 7,83*
€ 9,32
pro Block
ab 5 Block
€ 6,91*
€ 8,22
pro Block
ab 10 Block
€ 6,70*
€ 7,97
pro Block
ab 20 Block
€ 6,61*
€ 7,87
pro Block
ab 50 Block
€ 5,95*
€ 7,08
pro Block
ab 7500 Block
€ 5,02*
€ 5,97
pro Block
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.