Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner, A6, 2-Ring, 30mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128898001
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168 350
EAN/GTIN:
     4000225168352
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Ordner zum Abheften von Konto- und Bankauszügen. Einband aus Polypropylen (PP) und Rücken mit Prägung BANK. 2-Ring-Combi-Mechanik und Drahtniederhalter. Füllhöhe 30 mm. Größe: 250 x 140 mm. Rückenbreite: 45 mm.
Weitere Informationen:
Format:
A6
Rückenbreite:
45 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP)
Mechaniktyp:
D-Ring
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,44*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 4,00*
10
€ 6,95*
ab € 2,955*
€ 4,191*
Lager 690
28
1
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,81*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168310
ab € 2,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168380
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.