Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Velocolor A6 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankordner Velocolor A6 blau
Bankordner Velocolor A6 blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4168350
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168350
EAN/GTIN:
     4000225168352
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Ringbuch, Bankordner
  • Rücken mit Prägung -Bank-
  • Werkstoff: PP
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 30 mm
  • Verwendung für Papierformate: A6
  • 250 x 140 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rücken mit Prägung Bank""
Blattformat:
A6
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
30 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
140 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Rückenbreite:
45 mm
Rückenschild:
ohne
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, bankordner a6, bank ordner, bankordner set, 22612745, 4168, 41683, Kontoauszug, Velocolor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,43*
10
€ 6,95*
ab € 2,792*
€ 3,932*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,034*
€ 4,204*
1 Tag
54
1
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,79*
2 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 3,48*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168310
ab € 2,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168380
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.