Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler basicrot 6tlg im PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128570015
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68500237
EAN/GTIN:
     4009793802279
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Der zeitlose Stifteköcher „Schreibtisch-Boy“ von Metzger & Mendle mit seinen sechs unterschiedlich hohen Röhren bietet optimales Platzangebot für Schreibgeräte und –utensilien aller Art.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Farbe:
basicrot
Material:
Kunststoff
Breite:
129 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
147 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,84*
Lager 690
27
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,98*
8 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,67*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 3,06*
€ 5,26*
1
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büroline
196531
ab € 29,77002*
Zubehör
M & M International
68370137
ab € 6,20*
Zubehör
M & M International
68380337
ab € 11,73*
Zubehör
M & M International
68340137
ab € 12,92004*
Zubehör
M & M International
68390137
ab € 33,91008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.