Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buroline 196531 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buroline 196531 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Rot
Buroline 196531 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100271512
Hersteller:
     Büroline
Herst.-Nr.:
     196531
EAN/GTIN:
     4009793803320
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der Papierkorb von Büroline hat einen praktischen Griffrand und passt mit seinem schlichten Design an jeden Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 4,25715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,74001*
€ 53,24061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,12005*
€ 50,12286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,96006*
€ 47,55247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,10004*
€ 46,52905
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,92005*
€ 45,12486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,80005*
€ 35,46206
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68370137
ab € 6,21*
Zubehör
M & M International
68380337
ab € 11,68*
Zubehör
M & M International
68340137
ab € 13,01004*
Zubehör
M & M International
68500237
ab € 1,64*
Zubehör
M & M International
68390137
ab € 33,77004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.