Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batik-und Färbefarbe Easy Color, 25g, maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126506064
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17350 022 064
EAN/GTIN:
     4007751011107
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
Batik- und Handfärbefarbe für Baumwolle, Leinen, Seide, Viskose und Mischgewebe (bis 20 % Kunstfaseranteil) und Japanpapier. Handwaschbar bis 30 °C. Nicht kochecht. Sehr gute Lichtechtheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
maigrün
waschbeständig:
Textilien stets separat von Hand mit farbschonendem Feinwaschmittel bei max. 30° C waschen
Inhalt:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalfarben, Textilfarben, Textilmalfarben, marabu textilfarbe 50 ml, stoff malfarben, stoffmalfarben marabu, Marabu easy color, Batik, Batikfärbefarbe, Handfärbefarbe, Handfärben, Färbefarbe, Färben, Textilien, Textiles gestalten, Stoffmalerei, T-Shirt selber gestalten, gestalten shirt, Stoff design, selbst designen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,73*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 1,82*
€ 3,01*
5
€ 4,16*
ab € 2,05*
€ 3,39*
1
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 3,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marabu
173722000
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.