Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-126444082 Herst.-Nr.: 01210 031 082 EAN/GTIN: 4007751368911 |
| | |
|
| | |
| Universeller Lackmalstift. Glaenzend, deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Fuer glatte und schwierige Oberflaechen wie Metall, Kunststoff, Leder, Glas. Auch fuer Papier und Karton gut geeignet. Auf Basis organischer Loesemittel. Der Marabu Brilliant Painter ist mit unterschiedlichen Spitzen (Art.Nr.) verfuegbar: Stift mit Finelinerspitze 0,8 mm, Stift mit Universalspitze 1-2 mm, Stift mit Malspitze 2-4 mm, Stift mit Kalligrafiespitze 1-2,5 mm. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker 1-2mm, acryl marker, marabu acrylmarker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,29* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,93* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|