| |
|
| Artikel-Nr.: 690-126444031 Herst.-Nr.: 01210 031 125 EAN/GTIN: 4007751368768 |
| | |
|
| | |
| Universeller Lackmalstift. Glaenzend, deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Fuer glatte und schwierige Oberflaechen wie Metall, Kunststoff, Leder, Glas. Auch fuer Papier und Karton gut geeignet. Auf Basis organischer Loesemittel. Der Marabu Brilliant Painter ist mit unterschiedlichen Spitzen (Art.Nr.) verfuegbar: Stift mit Finelinerspitze 0,8 mm, Stift mit Universalspitze 1-2 mm, Stift mit Malspitze 2-4 mm, Stift mit Kalligrafiespitze 1-2,5 mm. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, porzellanmarker marabu, deco marker |
| | |
| |