| |
|
| Artikel-Nr.: 690-126443073 Herst.-Nr.: 01210 008 073 EAN/GTIN: 4007751368584 |
| | |
|
| | |
| Brilliante Ergebnisse - der Lackmalstift für glänzende Auftritte Der Marabu Brilliant Painter ist der edle Lackmalstift für besondere Dekorationen. Verzaubern Sie schwierige und glatte Untergründe wie Gummistiefel, Metallgegenstände, Weihnachtskugeln, Lederaccessoires sowie tausend weitere Gegenstände in brillante, persönliche Unikate. Mit dem Brilliant Painter machen Sie aus gewöhnlichen Dingen in Sekundenschnelle ganz exklusive, individuelle Geschenke und Dekorationen. Ob geschmackvolle Ton-in-Ton-Kreationen oder extravagante Farbkombinationen die reiche Farbpalette des Brilliant Painter Sortiments ermöglicht eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der breiten Spitzenauswahl können alle nur denkbaren Techniken bedient werden. Filigrane Schriften und Muster lassen sich mit dem beliebten Fineliner im Nu umsetzen. Effektvolles Schreiben gelingt immer mit dem Kalligrafiestift. Einen kraftvollen Farbauftrag erzielen Sie mit der Malspitze; die Universalspitze setzen Sie als praktischen Allrounder ein. Für ein individuelles Ergebnis ganz nach Ihren Vorstellungen. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 0,8 mm | Farbe: | schwarz | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, marabu lackmarker schwarz, acryl marker, marabu acrylmarker, Lackstift, Glanzstift, Malstift, Marabu Brilliant Painter, Painter, Marker, Pen, Lackmalstift, glänzend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,21* | € 4,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,33* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,94* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|