Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmine uni-ball Signo UM153, 0,6mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126206023
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146999
EAN/GTIN:
     4902778653166
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Ersatzmine uni-ball® SIGNO UM 153 schwarz. Verwendung für Produkt: SIGNO UM153. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,6, schwarz. Gelroller mit extra breiter Spitze.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,6 mm
dokumentenecht:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
376
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,58*
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,59*
Lager 690
1098
1
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,59*
8 Tage
185
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,62*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,91*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146899
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.