Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker 250, 1,5-3mm, Rundspitze, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-126148015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-250002
EAN/GTIN:
     4004764012923
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker edding 250. Nachfüllbarer Marker für Whiteboards. Geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Rundspitze, Spitze austauschbar. Aluminiumschaft. Kappe umsteckbar in Schreibfarbe. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schaftfarbe: grau. Farbe: rot
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 2,10*
11 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,24*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,41*
€ 2,32*
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,32*
Lager 690
337
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-250N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,30*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,13*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,79*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,12*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.