Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drachenpapier, 70x100cm, 42g/m², 25 Stück, altrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126097523
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     82523
EAN/GTIN:
     4001868825237
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
Farbiges Transparentpapier / Drachenpapier: einfarbig, altrosa, 70x100cm. Das unifarbige Transparentpapier ist transluzent und holzfrei. Ideal zum Bauen eines Drachen, aber auch zum Basteln, Dekorieren, für Fensterbilder, zur Laternengestaltung uvm. Grammatur: 42g/m². Maße: 70 x 100 cm, gefalzt auf 35 x 50 cm. Farbig bedruckt. Farbe: altrosa. Inhalt: 25 Bogen .
Weitere Informationen:
Ausführung:
gefalzt auf 35 x 50 cm
Farbe:
altrosa
Breite:
70 cm
Höhe:
100 cm
Grammatur:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier, pergamentpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 12,71*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 8,62*
€ 12,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 14,15*
3 Tage
116
€ 1,95*
ab € 11,93*
€ 17,06*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 13,38*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3448* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
82500F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82514F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82530F
ab € 7,85*
Sonstiges
Folia
82551F
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
82566F
ab € 7,58*
Sonstiges
Folia
82590F
ab € 7,58*
Sonstiges
Folia
82512
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia
82520
ab € 7,73*
Sonstiges
Folia
82534
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia
82540
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia
82550
ab € 7,87*
Sonstiges
Folia
82560
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia
82570
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.