Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 70x100cm 42g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia 70x100cm 42g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7931417
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     82523F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
  • Hohe Qualität
    - Hellen Farben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
700 x 0 x 1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Druckmediengewicht
42 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier, pergamentpapier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3148* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
82500F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82514F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82530F
ab € 7,87*
Sonstiges
Folia
82551F
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
82566F
ab € 7,58*
Sonstiges
Folia
82590F
ab € 7,58*
Sonstiges
Folia
82512
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia
82520
ab € 7,73*
Sonstiges
Folia
82534
ab € 7,87*
Sonstiges
Folia
82540
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia
82550
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia
82560
ab € 7,87*
Sonstiges
Folia
82570
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.