Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 70x100cm 42g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia 70x100cm 42g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7931413
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     82500F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
  • Hohe Qualität
    - Hellen Farben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
700 x 0 x 1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckmediengewicht
42 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3004* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
82514F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82523F
ab € 7,87*
Sonstiges
Folia
82530F
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
82551F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82566F
ab € 9,93*
Sonstiges
Folia
82590F
ab € 9,95*
Sonstiges
Folia
82570
ab € 9,94*
Sonstiges
Folia
82534
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82550
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82540
ab € 7,12*
Sonstiges
Folia
82520
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
82560
ab € 7,12*
Sonstiges
Folia
82512
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.