Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drachenpapier, 70x100cm, 42g/m², 25 Stück, altgold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126097514
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     82514
EAN/GTIN:
     4001868825145
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
Farbiges Transparentpapier / Drachenpapier: einfarbig, altgold, 70x100cm. Das unifarbige Transparentpapier ist transluzent und holzfrei. Ideal zum Bauen eines Drachen, aber auch zum Basteln, Dekorieren, für Fensterbilder, zur Laternengestaltung uvm. Grammatur: 42g/m². Maße: 70 x 100 cm, gefalzt auf 35 x 50 cm. Farbig bedruckt. Farbe: altgold. Inhalt: 25 Bogen .
Weitere Informationen:
Ausführung:
gefalzt auf 35 x 50 cm
Farbe:
altgold
Breite:
70 cm
Höhe:
100 cm
Grammatur:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier, transparentpapier folia, pergamentpapier, transparentpapier 42g, transparentpapiere, Drachenbastelpapier, Bastelpapier, Transparent-papier, dekorieren, verpacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 12,29*
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 8,67*
€ 12,81*
2 Tage
nicht lagernd
€ 1,95*
ab € 11,97*
€ 17,20*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 13,37*
€ 18,97*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3468* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
82500F
ab € 7,50*
Sonstiges
Folia
82523F
ab € 7,87*
Sonstiges
Folia
82530F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82551F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82566F
ab € 9,95*
Sonstiges
Folia
82590F
ab € 9,95*
Sonstiges
Folia
82570
ab € 10,00*
Sonstiges
Folia
82534
ab € 7,50*
Sonstiges
Folia
82550
ab € 7,50*
Sonstiges
Folia
82540
ab € 7,12*
Sonstiges
Folia
82520
ab € 7,50*
Sonstiges
Folia
82560
ab € 7,12*
Sonstiges
Folia
82512
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.