Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenblock, mit Nummerierung, 96x167 mm, 2 x 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125666
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2952F
EAN/GTIN:
     4002871295215
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
Kohle-Papier
Kohlepapier
Kassenblock zweifarbig, mit Nummerierung, 96x167 mm. Ausführung Papier: 60 g/qm, Naturpapier mit aufgeheftetem Kohlepapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Zweifarbig in grün und grau, mit Abrechnungslisten, oben geheftet, 2x50 Blatt.. Ausführung: Mikroperforation. Größe (B x H): 96 x 167 mm. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Maße (BxH):
100 x 150 mm
Inhalt:
2 x 50 Blatt
Ausführung:
2-farbig
Weitere Suchbegriffe: rnk kassenblock, kassenblock, abrechnungsblatt, abrechnungsposition, addition, aufgeheftet, beleg, betrag, bezeichnung, einzelpreis, grau, grün, kassenzettel, kohlepapier, mehrwertsteuerausweis, perforation, übersicht
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
327
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,00*
10 Tage
6503
1
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,02*
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
5 Tage
unbekannt
10
€ 8,49*
ab € 0,74*
€ 1,12*
Lager 690
6413
1
€ 5,49*
ab € 0,65337*
€ 1,16337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16337*
€ 1,38441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01337*
€ 1,20591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88337*
€ 1,05121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86337*
€ 1,02741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85337*
€ 1,01551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65337*
€ 0,77751
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
2952
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.