Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Kassenblock 2952F 100x150mm 2x50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/674/a012674e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/674/a012674e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/480/a013480j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114208700
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     2952F
EAN/GTIN:
     4002871295215
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
Kohle-Papier
Kohlepapier
Mit dem Kassenzettel werden bis zu elf Abrechnungspositionen mit Anzahl, Bezeichnung, Einzelpreis und Betrag erfasst. Jeder Block enthält ein Abrechnungsblatt zur Addition der Belege pro Block. Mit aufgeheftetem Kohlepapier.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6
Maße:
9,6 x 16,7 cm (B x H)
Grammatur:
55
Bindung:
Heftbindung
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Druckfarbe:
grün/grau
Farbe des Durchschlages:
rot
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenblock
Ausführung der MwSt.:
ohne MwSt.
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Weitere Suchbegriffe: rnk kassenblock, kassenblock, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Kassenblöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
327
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,00*
10 Tage
6503
1
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
5 Tage
unbekannt
10
€ 8,49*
ab € 0,74*
€ 1,12*
1
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
2952
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.