| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2952F Herst.-Nr.: 2952F EAN/GTIN: 4002871295215 |
| |
|
| | |
| - Kassenblock.
- Zweifarbig in grün und grau, mit Abrechnungslisten, oben geheftet.
- Ausführung Durchschlag: rot.
- Größe (B x H): 100 x 150 mm.
- Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt.
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Blattanzahl: | 50 Blatt | Breite: | 100 mm | Farbe: | sortiert | Farbe der Durchschläge: | rot | Farbname: | farbig | Formulartyp: | Kassenbuch | Höhe: | 150 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rnk kassenblock, kassenblock, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Kassenabrechnung, Kassenzettelaufrechnungsblock |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,02* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,76* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,82* | € 1,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,86337* | € 1,18337* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|