Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden Packschnur ca.1000m 2kg Zeitungsb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125462
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     340.072
EAN/GTIN:
     4066300340112
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Aus Polypropylen (PP), weich fibrilliert, 1fach, Reißkraft ca. 60 kg. Durchmesser 2 mm. Farbe: weiß. Rolle mit 2 kg = ca. 1000 m.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 m
Reißkraft:
ca. 60 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, polykordel 1000m, bindfaden, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden, Sisalkordeln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5452
2
pro Kilogramm
€ 8,60*
ab € 4,18*
€ 6,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 10,66*
10 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,17*
€ 11,08*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,07*
€ 11,32*
Lager 690
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,58*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,01158* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heckmann
340053
ab € 4,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
340012
ab € 4,84*
Ähnlich
Willy Heckmann
340101
ab € 2,85*
Ähnlich
Willy Heckmann
340073
ab € 4,30*
Ähnlich
Willy Heckmann
340102
ab € 0,00572*
Ähnlich
Willy Heckmann
340017
ab € 4,24*
Ähnlich
Willy Heckmann
340048
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.