Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Kordel 340072 1fach PP 2kg 1.000m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161013901
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     340072
EAN/GTIN:
     4066300340723
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
WIHEDÜ Kunststoffkordel 1.000m 2.000g Polypropylen weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kunststoffkordel
Länge:
1.000 m
max. Gewichtsbelastung:
60 kg
Innenablauf vorhanden:
Ja
Gewicht:
2.000 g
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, paketschnur 2mm 1000m, bindfaden, bindfaden 2mm, Bindfäden, Kordel, Paketschnüre, Schnur, Schnüre, Verpackungsmaterialien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
239
2
pro Kilogramm
€ 8,60*
ab € 4,16*
€ 6,53*
Lager 1682
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 11,12*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,07*
€ 11,31*
9 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,59*
€ 12,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,35*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,0082* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
161526800
ab € 7,91*
Ähnlich
Heckmann
340053
ab € 4,15*
Ähnlich
Willy Heckmann
340012
ab € 4,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
340101
ab € 2,85*
Ähnlich
Willy Heckmann
340073
ab € 4,23*
Ähnlich
Willy Heckmann
340102
ab € 0,00561*
Ähnlich
Willy Heckmann
340017
ab € 4,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
340048
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.