Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlande, 2,7m, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1809
EAN/GTIN:
     4009775180913
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Eine glänzend Idee für eine farbenfrohe Dekoration ist eine Foliengirlande wie diese. Der Artikel ist ca. 15 cm im Durchmesser und hat eine Länge von ca. 2,7 m. Optimal hängen solche Girlanden unter einer Decke oder an Wänden. Dort versprühen sie einen bunten Charme, der nicht zuletzt von der Folie ausgeht. Die Girlande wird sortiert geliefert. D. h., Farbe, Form und Motiv können nicht ausgewählt werden. Die Girlande ist flammensicher. Die bunte Foliengirlande wirkt wirklich wahnsinnig gut als Dekoration für eine Party.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Länge:
2,7 m
Höhe:
Ø 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, partydekorationen garland, deko kette, Mottoparty, Deko, Dekoration, Raumschmuck, Deckendeko
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
56
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,75*
1 Tag
56
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.