Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-121550010 Herst.-Nr.: 62560 84 EAN/GTIN: 4002390022989 |
| |
|
| | |
| Planhalter Mobil. Typbezeichnung der Stativform: Rohr. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 3 Stück. Art der Papierbefestigung: Magnetclips. Max. Anzahl der Erweiterungsarme: 3 Stück. Für wechselnde Einsatzorte. Hochfunktionell. Rollenfuß mit 5 Spezialrollen. Standsicher u. besonders flach. 3 Schwenkarme mit je 3 Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beidseits behängbar. Größe (L x H): 132 x 140-200 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Anzahl der Arme: | 3 Stück | max. Anzahl der Erweiterungsarme: | 3 Stück | höhenverstellbar: | 1,4 - 2 m | Ausführung: | Rollenfuß mit 5 Spezialrollen | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, maul dokumentenhalter, dokumentenhalter, teleskopschiene 2000 mm, Präsentationsständer, Planhalter, Presenter, Präsentation, Info-Ständer, Zettelhalter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,91* | € 245,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 215,73* | € 245,56* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,90* | € 260,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,60* | € 265,97* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,50* | € 292,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 255,50* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|