Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm® Kristall-Klar, PP, 10 m x 15 mm, 3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121425
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57790-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448839442
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® Kristall-Klar. Werkstoff: PP. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Reißfest. Alterungsbeständig. Kristall-klare Qualität, durchsichtig auf fast allen Oberflächen, starke Klebkraft. Bandgröße (L x B): 10 m x 15 mm. 3 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
10 m
Kerndurchmesser:
26 mm
beschriftbar:
nein
unsichtbar:
nein
reißfest:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
lichtpausfähig:
ja
alterungsbeständig:
ja
Material:
Polypropylen
Beschreibung der Besonderheiten:
kristall-klare Qualität, durchsichtig auf fast allen Oberflächen, starke Klebkraft, 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebemittel, Klebefilme, Universal-Klebefilm, Klebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 2,68*
2 Tage
90
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,11*
2 Tage
47
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,13*
Lager 690
21187
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.