Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1204008 Herst.-Nr.: 57790-00000-01 EAN/GTIN: 4042448839442 |
| |
|
| | |
| Tesa Klebeand 57790-00000-01. Farbe: Transparent. Tiefe: 40mm. Höhe: 45mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Rollen Klebeband à 10m x 15mm. Produktlinie: tesafilm Kristall-Klar. Breite: 15 mm. Produkt Typ: Klebeband. Gewicht: 20g. Abmessungen Kern: 25,4. Eigenschaften: Hervorragende Transparenz. Unsichtbar auf fast allen Oberflächen. Starke Adhäsion. Hohe Alterungsbeständigkeit. Geräuscharmes Abwickeln. Lösemittelfreier Klebstoff. Material: Polypropylen (PP). Geeignet für: Büroanwendungen, Geschenkverpackungen, handwerkliche Anwendungen. Länge des Bandes: 10000mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 45 mm | Breite: | 15 mm | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,05* | € 2,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,12* | € 3,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,14* | € 3,11* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,16* | € 3,13* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,26* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|