Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox DIN A5 quer, max 500 Karten m. Stahlscharnier, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120345010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-11
EAN/GTIN:
     4012473975118
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox DIN A5. Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Schnappverschluss und Stahlscharnier. Der ganz nach hinten umklappbare Deckel ist als zusätzliche Karteiablage verwendbar. Max. Anzahl der Karten: 450 Stück. Verwendung für Kartenformat: A5 quer. Größe (B x H x T): 228 x171 x 102 mm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Verwendung für Kartenformat:
A5 quer
max. Anzahl der Karten:
500 Stück
Breite:
228 mm
Höhe:
171 mm
Tiefe:
102 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Besonderheiten:
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert als zusätzlicher Karteitrog.
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a5 lichtgrau han, lernkartei, lernkartei a5, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,08*
€ 9,25*
2 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 6,09*
€ 9,28*
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,37*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 9,76*
Lager 690
13
1
€ 5,49*
ab € 8,67*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.