Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteitrog A4 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120328010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     954-0-11
EAN/GTIN:
     4012473954014
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteitrog DIN A4 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9024) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 322 x 346 x 138 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Verwendung für Kartenformat:
A4 quer
max. Anzahl der Karten:
1300 Stück
Breite:
322 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
346 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Packungsinhalt:
inkl. 2 Stützplatten und Sichtreiter
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteitrog a4 hoch, einhängetrog han, karteitrog a4, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 16,63*
€ 23,78*
1
€ 4,75*
ab € 17,08*
€ 24,53*
1
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 24,55*
1
€ 5,50*
ab € 16,80*
€ 24,55*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 17,61*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.